画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:22mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444359 品番204-883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc、ランプテ

仕様
定格電圧 = 24V ac/dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 22mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 70mcd
長さ = 51.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする