画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444420 品番206-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。
このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。
また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。
消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。
特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃

仕様
定格電圧 = 110V ac
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 6mA
強度 = 20mcd
長さ = 64mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする