画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444429 品番206-508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。
スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ. スナップイン式なので固定用の金具不要. 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調. 500 mm長のワイヤリード接続. 想定寿命: 60000時間. 取り付け穴サイズ: O 12 mm

仕様
定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 12mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 20mA
強度 = 2700mcd
長さ = 18.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする