画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444481 品番207-854
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LEDインジケータ、8 mmマウント、12 / 24 V dc、黒クロムベゼル

仕様
定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 40mcd
長さ = 34.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする