※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
プレントロリ結合式キトーエクセル上下2速(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
4
注文コード
09444513
品番
ER2SP-003IS
参考基準価格(税別)
¥315,080
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
4
種別
2速インバータ形
等級
M5
電源
3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通
オシボタンコード長さL(m)
5.5
適合レール幅B(mm)
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。