画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444587 品番209-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

LEDインジケータ、8 mmマウント、12 / 24 V dc、黒クロムベゼル

仕様
定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 20mA
強度 = 90mcd
長さ = 33.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする