画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09444727 品番211-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

静音小型キャスター. キャスター跡がつかないポリウレタン タイヤ、プレートまたはステム固定具付きグレーの小型キャスター

仕様
ホイール径 = 56mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 68mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
固定プレート寸法 = 38 x 38mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = メタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする