画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444815 品番211-768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子

仕様
定格電圧 = 24V ac/dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 16mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 4mcd
長さ = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする