画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09444840 品番211-853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

UL. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、IP40. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。
各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた作りで、IP40等級の保護性能を備えています。
屋内外の過酷な環境での使用に最適です。
すばやく簡単に取り付けできるのがこれらのインジケータの一番の特長です。
各ユニットには便利なピン端子が付いています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 固定ライト 取り付け穴サイズ: 12 mm 突出型クロムベゼル ピン端子 保護等級: IP40. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。
ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

仕様
定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 12mm
ランプタイプ = LED
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 20mA
強度 = 50mcd
長さ = 38.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする