フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ニット・カーディガン オフィスウェア
トレワットニット カーディガン A300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09445414
品番
A300
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
冷たい空気にも身を縮めないでいられるのは、ふんわり軽いカーディガンのおかげ。
制電性・毛玉防止・手洗い(ホームクリーニング)
色
ネイビー
サイズ(号)
13
材質
トレワットニット
胸囲(cm)
110
混率(%)
アクリル70、毛30
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
仕様
制電性・毛玉防止・手洗い
種別
カーディガン
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。