フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ファインプレーン ジャケット FJ1028
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09445895
品番
FJ1028
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
センターベント、サイドポケット(フラップ)、内ポケット付き
色
ネイビー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
61
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
厚さ
薄手
仕様
センターベント・内ポケット付
種別
ジャケット
性別
女性用