フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の パンツ・スラックス オフィスウェア
ファインプレーン パンツ FP6006
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09446026
品番
FP6006
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
総裏地付き、サイドポケット、ベルト通し付き
色
ネイビー
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
90(フリーサイズ)
ヒップ(cm)
94
仕様
総裏・サイドポケット・ベルト通し付
種別
パンツ
厚さ
薄手
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
ファインプレーン
性別
女性用