フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
ファインプレーン スカート FS4051
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09446263
品番
FS4051
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
サイドポケット、両脇インサイドプリーツ、3段かぎホック。
色
グレー
サイズ(号)
7
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
92
スカート丈(cm)
53.5
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
厚さ
薄手
仕様
サイドポケット・両脇インサイドプリーツ・3段カギホック
種別
スカート
性別
女性用