ファインプレーン スカート FS4052

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09446333 品番 FS4052
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。後ろ中央にスリットが入っています。
手洗いOK!
サイドポケット、センターベント、3段かぎホック

材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45% ネイビー サイズ(号)5 ウエスト(cm)60 スカート丈(cm)51.5 ヒップ(cm)93 厚さ(mm)薄手 仕様サイドポケット・センターベント・ベントの長さを変えず5cm丈詰可・2〜3cm丈出可・3段カギホック 種別スカート 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする