ファインプレーン ベスト FV3045

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09446692 品番 FV3045
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
女性の声から生まれた身体のラインに合わせた型で、動きやすく、綺麗に決まる。裾に注目!
ポケットのステッチのチェック使いが新鮮。

ネイビー サイズ(号)13 仕様センタースリット 種別ベスト 材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45% 胸囲(cm)95 肩幅(cm)36 着丈(cm)52 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする