ファインプレーン ベスト FV3045

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09446726 品番 FV3045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
女性の声から生まれた身体のラインに合わせた型で、動きやすく、綺麗に決まる。裾に注目!
ポケットのステッチのチェック使いが新鮮。

ネイビー サイズ(号)19 仕様センタースリット 種別ベスト 材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45% 胸囲(cm)112 肩幅(cm)39 着丈(cm)53 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする