フォーク(Nuovo)
ファインチェック ベスト FV3046
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09446893
品番
FV3046
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
女性の声から生まれた身体のラインに合わせた型で、動きやすく、綺麗に決まる。裾に注目!
色
グレー
サイズ(号)
5
仕様
センタースリット
種別
ベスト
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
胸囲(cm)
79
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
49
性別
女性用