曜日別特売
SC5000 ストレッチスタイル キュロット SC5000 フォーク(Nuovo) 09447304

SC5000 ストレッチスタイル キュロット SC5000 フォーク(Nuovo) 09447304
SC5000 ストレッチスタイル キュロット SC5000 フォーク(Nuovo) 09447304

ストレッチスタイル キュロット SC5000

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)7
ウエスト(cm)63
ネイビー
内容量1枚注文コード09447304品番SC5000
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。

ネイビーサイズ(号)7ウエスト(cm)63仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い)種別キュロット材質ストレッチカルゼ/ポリエステル100%スカート丈(cm)51.5ヒップ(cm)95性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09447392
2022-06-13
用途: 事務服として

布は、皺にならず長時間座っていても大丈夫ですが、重いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09447347
2018-10-15
用途: 事務職
製造業

動きやすくてとっても満足しています。良い買い物ができました。

対象商品 : 09447304
2018-02-20
用途: 事務職

デスクワークが多いので後ろ側にしわがつきやすいですが、履きごごちはとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09447356
2014-07-22
用途: 制服として使用

しわになりにくくてシルエットもきれいでコスパ的にも満足でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする