ストレッチスタイル キュロット SC5000

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09447313 品番 SC5000
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。

ネイビー サイズ(号)9 ウエスト(cm)66 仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い) 種別キュロット 材質ストレッチカルゼ/ポリエステル100% スカート丈(cm)52 ヒップ(cm)97 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09447392
2022-06-13
用途:
事務服として

布は、皺にならず長時間座っていても大丈夫ですが、重いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09447347
2018-10-15
用途:
事務職
製造業

動きやすくてとっても満足しています。良い買い物ができました。

対象商品:
09447304
2018-02-20
用途:
事務職

デスクワークが多いので後ろ側にしわがつきやすいですが、履きごごちはとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09447356
2014-07-22
用途:
制服として使用

しわになりにくくてシルエットもきれいでコスパ的にも満足でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする