画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS ドリル深さ2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447369 品番221-591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

標準 HSS コーンカッター. プラスチック、 PC ボード、合金、板金に 2 mm までのきれいな穴を開ける電動工具用の高速スチールテーパーコーンカッターです。
シャンク長: 22 mm パイロット穴は不要です

仕様
ドリルビットの種類 = コーンカッター
最大ドリル深さ = 2mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 3mm
最大ヘッドサイズ = 14mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする