SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447645 SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447645 SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447645

ストレッチスタイル パンツ SP6003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09447645 品番 SP6003
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
ヒップハンガータイプ、総裏地付き、サイドポケット、ベルト通し付き

ネイビー ウエスト(cm)74 股下(cm)90(フリーサイズ) ヒップ(cm)98 仕様オールシーズン・総裏・ベルト通し付・ホームクリーニング(手洗い) 種別パンツ 厚さ中厚手 サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチカルゼ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする