画像準備中

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09447771 品番237-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

4 / 5スポークステンレススチール. ショットブラスト仕上げ 頑丈で 高い機械的強度 塗装その他の表面処理を必要としない 優れた耐食特性と美しい仕上げ 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適 キー溝付属品付き グレード304ステンレススチール製

仕様
タイプを処理 = なし
スポーク = あり
ホイール径 = 200mm
取り付け穴径 = 14mm
取付穴深さ = 24mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = ステンレス鋼
取付部材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする