画像準備中

つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09447850 品番237-344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

RS PRO V20

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 32mm
ノブ形状 = ウィング
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 36mm
取付部材質 = ステンレス鋼
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする