SS4005L ストレッチスタイル スカート(長丈) SS4005L フォーク(Nuovo) 09447952 SS4005L ストレッチスタイル スカート(長丈) SS4005L フォーク(Nuovo) 09447952 SS4005L ストレッチスタイル スカート(長丈) SS4005L フォーク(Nuovo) 09447952 SS4005L ストレッチスタイル スカート(長丈) SS4005L フォーク(Nuovo) 09447952

ストレッチスタイル スカート(長丈) SS4005L

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09447952 品番 SS4005L
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
サイドポケット、センターベント、3段かぎホック

ネイビー サイズ(号)9 ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)97 スカート丈(cm)56 厚さ中肉 混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチカルゼ 仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い) 種別スカート 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448056
2023-05-22
用途:
会社用

安いのでリピートしています。
ですが、こちらのウエストはかなり小さめ(細目)なので注意が必要です。
普段よりワンサイズ大き目を選んだ方がいいと思います。冬だと2サイズでもいいくらいです。
ゴムがないので、全く伸びないため厚着している人はかなりきつくなると思います。
ストレッチは、あまり効いてないです。

2人が参考にしています
対象商品:
09447961
2021-03-11
用途:
事務制服

このスカートは動きやすく、生地の厚さも丁度良くて一年中を通してはいています。

対象商品:
09447986
2018-11-22
用途:
制服

1つ上のサイズを頼んだらちょうど良かったようです。

1人が参考にしています
対象商品:
09448074
2017-06-29
用途:
事務服
農・林・水産業

ストレッチなので動きやすいです。サイズも幅広く取り扱いがあり、便利ですね。

対象商品:
09448056
2022-01-28
用途:
会社用
有限会社エフアイティ 様

通常のサイズ表記より小さい作りだと感じます。
厚手の物を下着で着ると、フォックが締まりません。
ワンサイズ大き目を購入した方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09447952
2014-12-03
用途:
制服として
製造業

ウエストはゴム無しです。
ユニフォーム用の服は一般の服よりサイズが大きめなのが当たり前だと思っていましたが、この商品はそうではありません。
正直、ウエストがきついです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする