画像準備中

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448069 品番237-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS Pro

仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 200mm
取り付け穴径 = 18mm
取付穴深さ = 24mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = アルミダイキャスト
取付部材質 = アルミニウム
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする