曜日別特売
SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448144

 

SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448144
SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448144
SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448144
SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448144

ストレッチスタイル ベスト SV3005

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ(号)15
内容量1着注文コード09448144品番SV3005
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。

ネイビーサイズ(号)15胸囲(cm)100肩幅(cm)37着丈(cm)54仕様オールシーズン・総裏・センタースリット・ホームクリーニング(手洗い)種別ベスト混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09448223
2017-09-04
用途: 事務の仕事

動きやすいし 冬は暖かいです
洗濯しても 型崩れしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする