SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448187 SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448187 SV3005 ストレッチスタイル ベスト SV3005 フォーク(Nuovo) 09448187

ストレッチスタイル ベスト SV3005

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09448187 品番 SV3005
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。

ブラック サイズ(号)7 胸囲(cm)83 肩幅(cm)33 着丈(cm)50.5 仕様オールシーズン・総裏・センタースリット・ホームクリーニング(手洗い) 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチカルゼ 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448223
2017-09-04
用途:
事務の仕事

動きやすいし 冬は暖かいです
洗濯しても 型崩れしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする