画像準備中

RS PRO ドライバーセット 精密ドライバセット 9個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09448410 品番243-291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スペアのグラブねじ 2 本。
RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。
交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。
このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。
また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。
このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。
この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。
ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。
また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。
キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。
これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。
この汎用セットは、次の用途に最適です。
電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造
ドライバータイプ = 精密ドライバセット
個数 = 9
チップタイプ = マイナス
ESD対応 = なし
チップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mm
VDE/1000V認証 = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする