包装用クラフト紙(薄口)

(16件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 09448415 品番 1200mm×27m(50g)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプロール 幅(cm)120 長さ(m)27 厚さ(mm)約0.07 材質クラフト紙

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
板金塗装の養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

薄口と言うことで購入しました。
思っていたよりも厚みはありました。
包装用なので薄口でもしっかりしてるのだと思います。
自分的には、もう少し薄くても良かったのですが、破れにくいので作業での養生では安心して使用しています。

対象商品:
07328203
2026-01-31
用途:
商品保護 梱包
卸売・小売業

商品詳細に色味の記載がなかったため画像で判断して注文しました。
画像では封筒に使われるようなクリーム色のように見えますが実際は茶色です。
薄くて丈夫で品質は悪くありませんので、目的の用途とは違いますが緩衝材として使います。

対象商品:
07328203
2021-11-18
用途:
収穫トレーに敷いて乾燥防止
農・林・水産業

乾燥が防げてとても良いです
自由なサイズにカットできるので、トレーの大きさに合わせて使用してます

対象商品:
07328203
2021-05-05
用途:
商品梱包
卸売・小売業

梱包に使用しています。
破れ等の苦情等はございません。

2人が参考にしています
対象商品:
07328203
2020-04-27
用途:
商品の包装
株式会社 ヒノサプライ 様

薄くて丈夫なので、数年前から使用しています。
以前は段ボールを使っていましたが お届け先から段ボールは捨てるのに一苦労すると言われ段ボールからクラフト紙に変更して送り先から感謝されています。

対象商品:
09448415
2019-08-05
用途:
梱包
その他業種

このような大きさを求めてましたが他ではなかなか無く、とても助かりました。

対象商品:
07328203
2019-02-28
用途:
商品包装用

中身が透けるのでちょっと薄いかなとも思いますが、
品物を包装するのに重宝しています。

対象商品:
09448415
2018-08-17
用途:
梱包時

使いやすくてとてもいいです。これ無しでは梱包できません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする