WAKO(和光商事)
木登器与作3用ワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
短ワイヤー(450): 60~180
短ワイヤー(450): 60~180
短ワイヤー(450): 60~180
ロングワイヤー(780): 200~330
超ロングワイヤー(1100):300~480
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09448435
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
用途
索道の架線張りに。
山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。
水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。
子供のアスレチック用具として。
種子の採取時に。
バードウォッチングのときにも。
タイプ
短
ワイヤー径(Φmm)
短ワイヤー(450): 60~180
注意
※安全のためにかならず命綱をご使用ください。