画像準備中

エングレービングパンチセット RS PRO 5mm x 27個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448446 品番251-687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り

仕様
文字高さ = 5mm
個数 = 27
キットの内容 = 文字:A → Z、(&)
パンチ長さ = 61mm
パンチ幅 = 7.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする