画像準備中

エングレービングパンチセット RS PRO 3mm x 9個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448525 品番251-772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り

仕様
文字高さ = 3mm
個数 = 9
キットの内容 = 0 → 9
パンチ長さ = 61mm
パンチ幅 = 6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする