※吸収缶は付属しておりません

パラマスクU 合成ゴム全面体 G307

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448548 品番パラマスクII G307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性に優れた合成ゴムを使用した全面一眼式のマスクで、呼吸器と眼が保護できるので、眼に刺激のあるガス等に使用できます。
3点式のしめひもで装脱着が容易で、また2缶式ですので呼吸が大変楽です。
アイピースは防曇性に優れたポリカーボネートを使用しています。

タイプ全面タイプ 取付個数2 国家検定合格番号TN104 種別防毒マスク 適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1 材質(面体)合成ゴム 本体質量(g)291 吸気抵抗(Pa)23 排気抵抗(Pa)54 商品タイプ本体
注意
※吸収缶別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする