画像準備中

エングレービングパンチセット RS PRO 8mm x 9個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09448550 品番251-794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS PRO V20

仕様
文字高さ = 8mm
個数 = 9
キットの内容 = 0 → 9
パンチ長さ = 66mm
パンチ幅 = 10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする