※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードワイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(480枚×2ロール) 注文コード 09448591 品番 HDR48
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミシン目が付いている為1枚ず切り離せ、管理がしやすいロールペーパー。耐摩耗性に優れたハイドロスパン(吸収力があるパルプ繊維と、油となじみが良いポリプロピレン繊維を接着剤を使用せずに水の力だけで絡めて製造した不織布)を使用しています。
液体を含んでも強度が落ちません。

材質パルプ繊維+ポリプロピレン繊維 芯径(mm)76.2(3インチ) 用途機械のメンテナンスや工場での油の拭き取り・食品機器の溶剤などを付けての拭き取り作業に。 仕様重ねなし トラスコ品番809-6140 厚さ(mm)0.25〜0.3(1枚あたり)(不織布ですので厚みが一定ではありません) 全長(m)182.4 シートサイズ(mm)275×380(1枚あたり) ロール幅(mm)275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448607
2018-01-10
用途:
車検整備、EG・MTのオーバーホール時

厚みはそこそこですが、破れにくいですね。液体を含んだ状態でも強いと思います。また、ふき取り中にぼろぼろにもならず重宝しております。

対象商品:
09448591
2015-08-27
用途:
工場でのウェスとして

紙ではないのがポイントですね。手や床など拭いている内にぽろぽろになるものと違いしっかり拭き取りできます。少々厚みが物足りないですが、大変重宝しています。

対象商品:
09448607
2011-04-16
用途:
オイル交換

パサパサしてなくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする