画像準備中

RS PRO ラッチ・トグル・クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09449006 品番254-866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

別添のU字ボルトと取り付け具を使って、クランプを垂直又は水平配置で組み立て可能. RS Pro の安全ラッチ付きプッシュプル型トグルクランプです. メーカー独自の RS Pro ブランドの安全ラッチ付きのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又は端部を使用して低プロファイルを実現する利点を備え、高さ制限のある用途に最適です。
手動クランプのクランプ ARM を、閉じた位置と開いた位置の両方に保持し、振動によって意図しない開閉や、クランプが頭上に取り付けられている場合を防止します。
特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。
大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。
また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。
クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。
ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。
機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
タイプ = ラッチ・トグル・クランプ
ジョー開口 = 70mm
ジョー深さ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする