画像準備中

ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09450388 品番277-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2〜4 mmの範囲のフランジサイズを12〜15 mm及び15〜20 mmフランジに変更可能

仕様
フランジ厚 = 2 → 4 mm
材質 = スチール
ケーブル直径最大 = 11mm
ケーブル直径最小 = 10mm
フランジ最大厚さ = 4mm
フランジ最小厚さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする