画像準備中

RS PRO 手押し車 折りたたみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09450677 品番277-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。
これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。
宅配ドライバーに最適です。
アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。
スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。
これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。

仕様
許容荷重 = 90kg
負荷プレート寸法 = 355 x 240mm
ホイールタイプ = ソリッド
車輪径 = 150mm
折り畳み = あり
重量クラス = ライトデューティ
全高 = 1105mm
負荷プレート深さ = 240mm
負荷プレート幅 = 355mm
全幅 = 400mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする