画像準備中

ガーダコンジットクランプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09450738 品番277-395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クリップオンコンジットクリップ. 水平フランジ(Hフランジ)又は垂直フランジ(V フランジ)

仕様
フランジ厚 = 8 → 14 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 14mm
フランジ最小厚さ = 8mm
最大負荷 = 12kg
パイプ/コンジット最小径 = 19mm
パイプ/コンジット最大径 = 26mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする