LR20(T)4P アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル 09451504

アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード09451504品番LR20(T)4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥746
販売価格(税別)
678

単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。

用途
デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。
タイプ単1形電圧(V)1.5本数4本本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34.2×61.5アズワン品番64-1128-50使用推奨期限10年グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 機器の電池交換
製造業

工場内で一番よく使用するのが単1電池なので、何度も繰り返し購入しています。10年間液漏れ保証が付いているため安心感が高く、価格・品質ともに満足しています。

2025-09-16
用途: 電動噴霧器
その他業種

メーカー品ですから安心して使ってます
前回も購入、液漏れなどありません

対象商品 : 53848157
2021-04-16
用途: 大型懐中電灯に使用

一般家庭で使用する懐中電灯など単一機器に使用しています。最近はLED電球など、消費電力の小さな機器が増えましたので、電池交換サイクルも長くなりましたので、最高級品よりリーズナブルなこのような商品が良いと思います。

対象商品 : 09451504
2021-11-19
用途: 計測器の電池
三木電機

長期間入れっぱなしになるので、液漏れしない電池を選択しました。Pのは強力だけど液漏れがたまにあるので信頼のおけるボルテージにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 53848157
2021-11-15
用途: 脱臭機器の電池
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのを使用してたら電池液漏れし機器自体が使用出来なくなりました。
液漏れをしにくいとの事で期待しています。

対象商品 : 09451504
2018-08-16
用途: 簡易蛍光灯保守管理時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます。価格的にも魅力です。

対象商品 : 09451504
2017-12-18
用途: 機器の電池として
日本濾過工業株式会社

液漏れ保証があるのはこの製品だけなので選びました。
他社製品との価格差もそれ程気にならないのでこの電池一択ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09451504
2017-04-20
用途: 機械のメンテナンス

10年間液もれ補償があるので買いました。
液漏れは絶対にしてほしくないので。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする