LR14(T)4P アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセル 09451513

アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード09451513品番LR14(T)4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。

用途
デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
タイプ単2形電圧(V)1.5本数4本本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26.2×50.0アズワン品番64-1128-52使用推奨期限10年グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 時計用他
卸売・小売業

このタイプは漏液しにくいとのことで、まちがいないようです

対象商品 : 09451513
2020-01-13
用途: 家で使用するラジオなど
製造業

他社や100円ショップの電池に比べると使用してても絶対液漏れしませんので安心します。

対象商品 : 09451513
2017-04-20
用途: 機械のメンテナンス等

10年間液もれ補償があるので買いました。
液漏れは絶対にしてほしくないので。

対象商品 : 09451513
2016-11-02
用途: 電子機器
学校法人和光学園教育・研究機関

有名ブランドでも長い時間装着していると液漏れを起こすことがあります。この製品を使い続けていますが、そういったことも無く安心して使えるので今ではリピーターとなりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする