※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
500
ピッチ(mm)
12.5
注文コード
09451856
品番
QSB-16038
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
寸法a(mm)
600
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
38
溝幅(mm)
500
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
45.4
ピッチ(mm)
12.5
荷重
T-2
すきま(mm)
9.5
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。