曜日別特売
QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969
QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969
QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969
QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969
QSB-7050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 09451969

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)600ピッチ(mm)15注文コード09451969品番QSB-7050
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
寸法a(mm)700寸法b(mm)498寸法h(mm)50溝幅(mm)600材質スチール(SS400)質量(kg)49.3ピッチ(mm)15荷重T-14すきま(mm)8
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする