RS Pro スプリングクリップ ナイロンコーティングスチール. 信頼のRSブランドからお届けする、このナイロンコーティングのスプリングクリップは汎用性が高い製品です。
この頑丈なスチール製クリップは、ネジ穴で簡単に取り付けられます。
所定の位置に配置したい時は、工具、パイプ、又はホースではめ込むだけで固定できます。
ナイロンコーティングが施されているため、クランプに挿入することによるキズや損傷を最小限に抑えます。
特長. ナイロンコーティングスチールにより、優れた耐擦傷性を提供. 使用温度範囲: ° 〜 60 C. 工具保持クリップなどに最適. 用途. これらのスチール製スプリングクリップは、さまざまな用途に適しています。
パイプクリップとして使うように設計されるわけではありませんが、そのように機能させることもできます。
ただし、金属クリップの柔軟性は、ずっと固定されたままにするのではなく、自由に挿入したり、取り出せるように設計されています。
このため、工具の保持やカスタムケーブル整理ソリューションに適しています。
RS PROとは?. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。
RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。
また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。
固定具、継手、留め具に関しては、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。
そのため、RSはあらゆる用途に対応できるよう、よく使用される固定具とカプラを多数取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。