画像準備中

吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09452601 品番291-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クリップオン、縦型フランジ

仕様
フランジ厚 = 1.5 → 5 mm
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 5mm
フランジ最小厚さ = 1.5mm
最大負荷 = 68kg
フランジ向き = 垂直
呼び径 = M8
個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする