アロエローヤル

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16kg) 注文コード09452791 品番S-2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中性で、かつ、手荒れ防止剤配合のため手が荒れない。
さらっとした感じが手に残ります。
重金属類及びリン化合物、LAS、アルカリ剤等は含んでおりませんので廃水処理が簡単です。
スクラブを使っているので、配水管の詰まりもありません。
水をつけずにこすり合わせた後、水で洗い流すかウエスで拭き取って下さい。
アロエエキスの香り
手に付いたガンコな油汚れやにおいを素早く落とします。

成分
界面活性剤:高級アルコール、ポリアルキレングリコール系
手荒れ防止剤:アロエエキス、ビタミンE
その他:スクラブ、増粘剤、着香料、着色料、精製水
商品タイプ詰替用缶 用途業務用手洗い洗剤 仕様スクラブあり トラスコ品番493-5438 形状クリーム状 pH6.0〜8.0(20℃) 液性中性 保存温度範囲(℃)0〜40
注意
※水を加えたり、他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
直射日光の当たらない所に保管してください。
必ず水に付けずに洗剤をよくすり込んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09452791 S-2013 21338110 S-3002 アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK) アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK) 1箱(16kg) 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
機械作業の後の手洗い
相川精密 様

軍手作業が出来ないので素手で作業後の手洗いは凄くきれいになります。

対象商品:
03334737
2023-02-12
用途:
バイクのメンテナンス作業の後
有限会社園田輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良く汚れが落ちます 頑固な汚れも大丈夫 アロエ成分で肌にも優しい 大容量で大満足

対象商品:
03334721
2022-12-26
用途:
車修理屋です、オイル手に付く時
テクニカルガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手その他にオイル付いても普通の洗剤では落ちないけど、これは最高にオイル落ちが良いです。

対象商品:
03334737
2021-06-15
用途:
手洗いで

3回目のリピートです。使いやすくて良いです不満はありません

対象商品:
03334737
2020-09-01
用途:
手についた機械油を落とす
製造業

以前使用していた洗剤では、なかなか油汚れが落ちなかったが、アロエローヤルに変えてからは、良く落ちるようになりました。

対象商品:
03334737
2020-07-13
用途:
手洗い
有限会社北島製作所 様

長年これ以外の手洗い石鹸を使ってないので他社の製品と比べられないですが、手が荒れることもなく 蚊にさされたときもすぐにアロエローヤルで強めにこすり洗いをすれば痒くなりません。個人的感想ですが。

対象商品:
03334737
2020-10-16
用途:
オートバイ整備メンテナンス
有限会社達美工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数年前から利用しています。汚れ具合によって、市販のハンドソープと合わせ技で使っています。良く落ち肌荒れ感じません

対象商品:
03334737
2020-05-19
用途:
機械メンテナンス他の作業後に使う手洗いに
建設業・工事業

色々使いましたがこれが一番現場の人たちから評判が良かったです。油汚れもよく落ちますし硬さもちょうどよいのでポンプのプッシュもしやすいそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする