アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの Tシャツ 半袖
半袖オックスフォードシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
LL
注文コード
09453735
品番
GU-5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル混でシワになりにくい。
色
サックス
サイズ
LL
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
43
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。