アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの Tシャツ 半袖
半袖オックスフォードシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
S
注文コード
09453866
品番
GU-5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル混でシワになりにくい。
色
ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
40
色番
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。