画像準備中

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.3mm, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 注文コード09454010 品番389-684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

RS Pro 熱収縮チューブ比 2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。
ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。
特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105℃ 収縮温度: 90℃ 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。
チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。
加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。
暖房装置を使用する前に、健康および安全に関する注意事項をすべて遵守してください。

仕様
スリーブ径 = 12.7mm
色 = 黒
シュリンク径 = 6.3mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
使用温度範囲 = -45→ +105 ℃
難燃性 = なし
ハロゲン含有 = なし
代表規格 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする