RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダー
油圧シリンダー(単動シリンダー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09454164
品番
MS1-250T
参考基準価格(税別)
¥87,360
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
ストローク(mm)
250
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
43.0
質量(kg)
6.6
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
14.52
最大出力(kN)
100
必要油量(cm
3
)
363
最小全長A(mm)
415
外径B(Φmm)
58
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンねじ径D
M28×2
ピストンねじ長E(mm)
32
カラーねじ径F
M58×P2
カラーねじ長G(mm)
25
ベースねじ径H
M28×P2
ベースねじ深さI(mm)
31
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置L(mm)
47
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
38
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※MSタイプは先端部にネジを切っています。